ワイヤレスシングルイヤホン ブラック 片耳 軽量 防水 IPX4 Bluetooth5.1

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63934818 品番HST-W52N-K
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン
片耳だから周囲の音も聞こえます。
重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計
付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。
耳穴にすっぽり収まるカナル型採用
IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心
スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き
音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。
連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間
Bluetooth Ver. 5.1

付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様【最大登録可能台数】8台 ブラック 質量(g)8.6 形式ダイナミック型 電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子) 時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量) 周波数20Hz〜20kHz(A2DP) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作環境【温度】0〜40℃【湿度】20〜80%(結露なしにて) 音圧レベル(dB)93(±3) 指向性【マイク】-42dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による) 変調方式GFSK(2.402〜2.480GHz) 通信距離(m)【見通し】10(Class2) 再生時間(時間)6(50%音量) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.12MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
仕事中の電話時

個人差はあると思いますが、少し外れるんじゃないかと思える。大中小のイヤーチップどれも不安がある。何度も耳穴にしっかり入れ直しています。イヤーフックは別の機種のを代用しています。こちらのほうがフックがもう少し太くてしっかりしている。また、受話音量が最大にしても、車(ホンダNVAN)の運転中は聞こえにくいです。片手運転にならないように購入したのに・・メーカーの開発担当者は自分で使ってみることは無いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする