ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63934827 品番HST-W60N-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン
マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ
圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献
着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。
スマホ2台待受(マルチポイント)対応
左右両耳対応
IPX4(防まつ形)防水
連続通話12時間・連続再生20時間
Bluetooth Ver. 5.3

付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 仕様【最大登録可能台数】8台 ホワイト 質量(g)9.4 形式ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子) 時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量) 周波数20Hz〜20kHz(A2DP) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh) 充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作環境【温度】0〜40℃【湿度】20〜80%(結露なしにて) 音圧レベル(dB)93(±3) 指向性【マイク】-42dB 防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による) 変調方式GFSK(2.402〜2.480GHz) 通信距離(m)【見通し】10(Class2) 再生時間(時間)20(50%音量) 対応コーデックSBC マルチポイント同時待受 最大2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書:(3.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする