歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63934931 品番HKM-120
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥25,980
販売価格(税別) 非課税商品
25,980

アルミフレームを採用し、軽量で丈夫な使い勝手の良い固定型歩行器ミニタイプ。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。
前輪自在キャスター付。

材質本体/アルミ、グリップ/PVC、先ゴム・キャスター・後脚ストッパー部/ナイロン、その他樹脂部/PE 質量(kg)約2.7 径(Φ)先ゴム:22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×49×73〜83、後方/49 ※5段階調整 アズワン品番63-7883-08 折りたたみ寸法(cm)W55×D12×H74.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする