フードケース スチコン(1500枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63934948 品番 M34-113
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた保形性!
▼PET12μ+純白紙120g/m2を使用しています。保形に優れ、汁物でも安心!
オペレーション効率化!
▼一般的なホテルパンにぴったり並ぶサイズです。
▼一度に大量調理ができ、人手不足解消!!そのまま調理!そのまま盛り付け!
食材の油等で温度が上昇することがございます。
設定温度は上限200℃を目安にお使いすることをお勧めいたします。
使用上のご注意
▼直火では使用しないで下さい
▼空焼き、包み焼きはしないでください。
▼オーブンやオーブントースターでご使用の際は、必ず天板を用いて、はみ出さないようにしてください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:115×160×H27mm●底寸:65×110mm●PETフィルム製●紙製●コード番号:AD7398 アズワン品番67-2397-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする