ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63935028 品番 C201
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別) 非課税商品
23,980

硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心移動を生み出し、高い推進力と音程性を実現!
交換用のグリップ付で右手・左手の使い分けが可能になりました。
65cm〜87.5cmまで10段階でセット可能。
歩くときの踵→小指→親指の付け根という足の裏の回転と同じように、足のスイング、足の屈曲という歩行の推進力を杖が補助してくれます。

材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム ブラック 質量(g)490 硬度先ゴム:ブラック/85、グレー/75 長さ(cm)持ち手グリップ:11 パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16 全長(cm)65〜87.5(10段階調節) アズワン品番64-0961-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする