ネクストコア・ワイド NEXTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63935299 品番 NEXT-52B HB F-2
参考基準価格(税別)¥208,120 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800

ネクストコアシリーズに大柄な方もゆったり座れるワイドタイプが登場
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
快適なすわり心地を考えた3D立体スリングシート
肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ
左右から包み込む骨盤&体幹サポート

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様 シート幅(mm)460 全長×全幅W×全高(mm)1010×620×960 色(シート)F-2ブルー アズワン品番64-2542-25 前座高(mm)470(450)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする