カレー容器 SDカレー K26-22 黒 本体 600枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600枚) 注文コード63935316 品番289439
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カップを2つセットできるダブルカレー機能!専門店向けのカレー容器の登場です。
容量:ごはん約230g。

仕様●サイズ:258×222×35mm●材質:SD●重量:23g アズワン品番65-9860-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする