ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63935378 品番 NEXT-50B HB F-2
参考基準価格(税別)¥202,070 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800

クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能
肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ
左右から包み込む骨盤&体幹サポート

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様 シート幅(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)940×560×880 色(シート)F-2ブルー アズワン品番64-2542-41 前座高(mm)390(370・350)※350は5インチキャスターに変更
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする