岩田良
岩田良の 処置・手術
岩田良の 手術室用品
岩田良の 照明器具
サーブライト2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63935395
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個
色
ホワイト
アズワン品番
7-3750-01