AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63935667 品番 AR-11140S-2HB
参考基準価格(税別)¥81,840 販売価格(税込) ¥80,980
販売価格(税別) 非課税商品
80,980

アルミ製スタンダードタイプ
低床タイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様 シート幅(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)960×645×855 色(シート)S-2 アズワン品番64-2542-93 前座高(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする