松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
AR-201B アルミ製スタンダード車いす AR-201Bシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63935755
品番
AR-201B40S-1HB
参考基準価格(税別)
¥103,620
販売価格(税込)
¥99,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
99,980
バスケットに入れる
アルミ製スタンダードタイプ
背折れ・介助ブレーキ付
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
仕様
自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
シート幅(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
1015×650×900
色(シート)
S-1
アズワン品番
64-2543-03
前座高(mm)
430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000