曜日別特売
AR-50142S-1HB AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ 松永製作所 (車椅子) 63936017

AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-2543-29
内容量1台注文コード63936017品番AR-50142S-1HB
参考基準価格(税別)¥142,830販売価格(税込)¥139,800
販売価格(税別)非課税商品
139,800

アルミ製多機能車いす
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
背折れタイプで収納に便利です
ドラム式介ブレーキに加え、アームサポート跳ね上げ機能、スイングアウト機能付きです。
車いすへの横移乗や前移乗がスムーズに行えます

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様シート幅(mm)420全長×全幅W×全高(mm)955×645×850色(シート)S-1アズワン品番64-2543-29前座高(mm)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする