スタッキングチェア 半ひじ・グリップ付 2脚入 Care-111-ACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) アズワン品番64-3939-93 注文コード63936191 品番Care-111-AC LB AL-BR
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

しっかり握れて心強い三角グリップで立ち座りをサポート。
肘掛けのグリップは握力に弱い方でも掴みやすい形状になっており、力が入りやすく支えやすい位置に設計しています。
立ち座りや移動に便利な持ち手付きです。
テーブル席からの出入りがしやすいハーフアームです。
体にフィットする大きめの背もたれです。

仕様スタッキング可(4脚まで) 材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃) 寸法(mm)510×540×775 質量(kg)6.2 高さ(mm)ひじかけ:5 フレームライトブラウン 座面高さ(mm)410 色(シート)ブラウン アズワン品番64-3939-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする