kansai PROP 2段伸縮ステッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63936288 品番 VH1223
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

kansaiブランドのステッキ
使いやすい2段伸縮ステッキ
握りやすい細首グリップ
雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備
SGマーク取得商品

付属品ワンタッチストラップ 材質シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂 長さ(mm)770〜910(20間隔) 質量(g)275 タイプ伸縮タイプ パイプ径(Φmm)上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0 花手鞠 適応身長(cm)150〜178位まで アズワン品番64-6438-21 認証マークSGマーク取得品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする