ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
kansai PROP 2段伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63936297
品番
VH1224
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
kansaiブランドのステッキ
使いやすい2段伸縮ステッキ
握りやすい細首グリップ
雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備
SGマーク取得商品
付属品
ワンタッチストラップ
材質
シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂
長さ(mm)
770〜930(20間隔)
質量(g)
285
タイプ
伸縮タイプ
パイプ径(Φmm)
上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0
柄
セピアチェック
適応身長(cm)
150〜182位まで
アズワン品番
64-6438-22
認証マーク
SGマーク取得品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000