ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
kansai PROP 四つ折り伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63936315
品番
VH1420
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
kansaiブランドのステッキ
持ち運びに便利な4つ折り伸縮ステッキ
握りやすい細首グリップ
雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備
SGマーク取得商品
付属品
ワンタッチストラップ
材質
シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂
長さ(mm)
790〜890(20間隔)
質量(g)
305
タイプ
折畳みタイプ
パイプ径(Φmm)
上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0
柄
レッドチェック
適応身長(cm)
154〜174位まで
アズワン品番
64-6438-24
認証マーク
SGマーク取得品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000