アルミ製多機能車椅子 抗菌シート仕様 ARシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63936525 品番 AR-601 HB-AB
参考基準価格(税別)¥159,240 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子。
シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、
制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。

仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、介助型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背折れ式、ドラム式制動用ブレーキ、跳ね上げ&着脱式アームサポート、スイングアウト式 長さ(mm)フット:325〜 全長(mm)945 質量(kg)15.8 高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:375、後座:390 全幅(mm)550 全高(mm)850 シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400 アズワン品番64-8891-09 前座高(mm)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする