光
光の 歩行関連
光の 杖
光の 一本杖
ステッキ KSTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63936568
品番
KSTK-781
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
持ち手は握りやすいグリップ形状
ゴム脚キャップは衝撃を和らげるクッション機能付きで長時間使用でも疲れにくい仕様です
材質
支柱部分/アルミ・PP・合成ゴム、持ち手部分/プラスチック、底キャップ/ゴム
色
赤
耐荷重(kg)
120
寸法(Φ×高さH)(mm)
ゴム脚:38×50
寸法(高さH×幅W)(mm)
780〜920×150
アズワン品番
64-8942-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000