サイドフィットフリー ジャガード 防水 SF-0228シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63936620 品番SF-0228
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

「押す」「引く」どちらも使用できます。
傾斜面でも、手元駐車ブレーキで止められます。
ハンドル高さをご使用者の身長に合わせて67〜86cm(5段階)に調節ができます。
開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい大容量ボックスタイプ。
ハンカチやペットボトルが入れられるポケット(フロント・バック)が付いています。
安定性を良くするため、ハンドルが車輪の内側にくるよう傾斜させた設計になっています。
右利・左利き対応です。ハンドルパイプを外すと、左右の切り替えができます。

材質アルミニウム、ナイロン、EVA、ポリエステル 質量(kg)2.8 積載荷重(kg)6 キャスター3インチ・360°回転式 アズワン品番64-9637-83 バッグ寸法(mm)W310×D170×H400 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×670〜860
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする