西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の リハビリ・生活補助
西敬(イカリボシ)の レクリエーション用品
抗菌おりがみ 30セット KOシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30セット×64枚)
アズワン品番
65-0296-09
注文コード
63936717
品番
KO-2
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SIAA取得の抗菌ニスを両面に使用。安心感をプラス。
幼稚園、小学校、介護施設、自宅での知育玩具、プレゼントなどの包装紙など幅広く使用できます。
材質
上質紙
寸法(mm)
150×150
色
内訳:ヘビ、ヒョウ、シマウマ、ワニ、チーター、トラ、キリン、イヌ
柄
8柄×各8枚 計64枚入
アズワン品番
65-0296-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000