グレイスコア 介助式 GRC-21Bシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63936821 品番 GRC-21B400M-14
参考基準価格(税別)¥151,250 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!
長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。
その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。
フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。
空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。
シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。

仕様背折れ式 長さ(mm)フット:290〜350 幅(mm)シート幅400 ワインレッド ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム 全長(mm)950 質量(kg)12.4 高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415 奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。 全幅(mm)565 全高(mm)930 シート幅(mm)400 寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×16 色(シート)ワインレッド アズワン品番65-0554-63 前座高(mm)430 折りたたみ時幅(mm)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする