ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CP 注文コード63936891 品番MEBL-135CP
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。
ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。
マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ
安心&便利な機能。
やけど防止
オートオフ機能
360°回転式コード
温度調節機能。

材質PA66 ABS PC CP 質量(g)約315 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)使用時:55 温度範囲(℃)約80〜200 コード長さ(m)約1.7 寸法(cm)約W7×D6×H28 定格時間1時間 アズワン品番65-1333-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする