RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
タオル掛 R1623シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1671-07
注文コード
63937110
品番
R1623-M-400
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル・住宅に採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質
パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
Φ16×L400
仕上
パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ
アズワン品番
65-1671-07
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000