RELIANCE(リラインス)
タオル棚 R1755シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-1671-24
注文コード
63937207
品番
R1755-500
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル棚です。
材質
パイプ/ステンレス、ブラケット/亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
L450
仕上
パイプ/研磨、ブラケット/クロムメッキ
アズワン品番
65-1671-24
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000