サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ボトルクレート イエロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63937224
品番
20135700YE304
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中仕切り付きのコンテナーです。
中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
仕様
●材質:PP●外寸法(mm):357×291×159●1マスサイズ(mm):63×63×138●収容数:Φ62mmまでのボトル(180〜200mL相当)×20本
アズワン品番
65-9031-19