サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
ボトルクレート イエロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63937249
品番
20440000YE201
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
中仕切り付きのコンテナーです。
中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
仕様
●材質:PE●外寸法(mm):490×310×346●1マスサイズ(mm):87×87×324●収容数:Φ87mmまでのボトル(900mL相当)×15本
アズワン品番
65-9031-23