浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63937337 品番AK-80
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。
完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。
アース工事不要です。
池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
長寿命のブロワポンプ。現在設置されているブロワポンプの取替えがご自分で簡単に出来ます。ご使用の浄化槽のタイプをご確認の上、お買い求めください。

仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28〜50人用 アズワン品番65-9033-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする