RELIANCE(リラインス)
ニギリバーL型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
65-1673-52
注文コード
63937399
品番
R7909LS-800x600
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全国の公共住宅に採用されている温かみのある樹脂製ニギリバー。
浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
材質
パイプ(芯材)/アルミ、(被膜)/ポリプロピレン、ブラケット/ポリアセタール
寸法(mm)
Φ30×L800×L600
色
ホワイト色
アズワン品番
65-1673-52
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000