ミニスコッチコーン

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 63937415 品番 SCR-450-5
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します

用途規制、幅狭地 材質PE レッド 高さ(mm)450 質量(g)920 種類ミニ デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63937537
2024-04-30
用途:
立入禁止の場所に
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 様 (サービス業)

やや重みがあり多少の風ではビクともしません。
重ねて持ち運ぶと若干重いなと思いますが、5個程度なら全く問題ありません。
発色も良いので視認性が高いです。
また購入することがあったらリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする