ヨシカワ
ヨシカワの 食事関連
ヨシカワの その他食事関連
食道楽 盆ザル&トレーセット SHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-2423-86
注文コード
63937425
品番
SH6526
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:ザル/Φ310×H63mm、トレー/Φ300×H17mm●製品重量:415g●材質:盆ザル/18-8ステンレス、トレー/ステンレス●コード番号:AC9223
アズワン品番
67-2423-86