スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1672-23 注文コード63937460 品番R291-G
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂 寸法(mm)Φ30用 仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー 対象【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W) アズワン品番65-1672-23 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする