RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-1672-25
注文コード
63937478
品番
R291-X
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
材質
本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂
寸法(mm)
Φ30用
仕上
本体/ホワイト、ハンガー/グレー
対象
【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)
アズワン品番
65-1672-25
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000