ミニスコッチコーン 1kgおもし付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 63937659 品番 SCR-450-20B
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。
車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。
反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します

用途規制、幅狭地 材質本体:PE/おもし:ゴム製 レッド 高さ(mm)450 質量(g)920 種類ミニ デザインライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63937634
2022-12-09
用途:
防滑施工時の歩経路確保のため
建設業・工事業

他社のカラーコーンと違い、サイズのわりに重量が有り使い勝手がとても良いです。
今回は1sのおもしのsetでいただきましたが、シチュエーションによってはおもし
無しでもいけそうです。価格帯も気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする