弁当容器 CTガチ弁L IK24-20A BK 身 50枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード63937809 品番150359
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強度と見え方のバランスを考えた互い違いのリブ。
滑り止め&主菜を持ち上げます。
こちらは17gの軽量(L)タイプです。
通常タイプ(Lの付かない商品)は19g。
※蓋は別売り。

仕様●サイズ:238×196×30mm●材質:CT●重量:17g アズワン品番65-9872-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする