カラーコーン 2.8kg重量タイプ

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) グリーン 注文コード63937896 品番BRHVC-700G-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg
風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます

材質(本体)PVC グリーン デザイン無地 高さ(mm)700 用途交通規制 質量(kg)2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
保安
有限会社村山造園 様 (建設業・工事業)

購入前は他の会社の重量系のコーンを使用していましたが、気になっていたので
こちらのコーンを購入してみました。
以前のは3.0sでしたが、こちらのが2.8kgなのですがより重く感じます。
倒れにくく、飛ばされないのでウエイトもいらず、重量系コーンは割高ですが、重宝しています。

対象商品:
63937817
2025-10-13
用途:
駐車禁止の車に
AAサービス 様 (サービス業)

無断駐車に効果がありました。
踏まれても割れません!
長持ちしそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする