RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 入浴関連
RELIANCE(リラインス)の 入浴用品
RELIANCE(リラインス)の 入浴小物
ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8907CHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-1673-56
注文コード
63937925
品番
R8907CH-400
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。
材質
パイプ/ステンレス、カバー/ABS樹脂、ベース/POM
仕上
パイプ/研磨、カバー/クロムメッキ、ベース/グレー色
寸法(Φ×Lmm)
30×400
アズワン品番
65-1673-56
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000