ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の コーン用品
ブラスト興業の カラーコーン
スコッチコーン 2.8kg重量タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63937975
品番
BRHVS-700R-10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
見た目は普通のスコッチーコーン、重さは約4倍の2.8kg。
風の強い現場や長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます。
反射テープ付きなので夜間作業にも最適です。
材質(本体)
PVC
色
レッド
デザイン
ライン入り
高さ(mm)
700
用途
交通規制
質量(kg)
2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません