RELIANCE(リラインス)
カウンター用タオル掛 ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
63937986
品番
R9003
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×75
仕上
研磨
アズワン品番
65-1673-64
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000