スコッチコーン 2.8kg重量タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 63938097 品番 BRHVS-700Y-10
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

見た目は普通のスコッチーコーン、重さは約4倍の2.8kg。
風の強い現場や長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます。
反射テープ付きなので夜間作業にも最適です。

材質(本体)PVC イエロー デザインライン入り 高さ(mm)700 用途交通規制 質量(kg)2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする