コーンベットNEW ずれ防止タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 63938133 品番 BRCB-222-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。

用途カラーコーンのおもし 質量(kg)2 材質(本体)ゴム 内径(Φmm)295 サイズ(mm)345角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする