BRCB-222-10 コーンベットNEW ずれ防止タイプ ブラスト興業 63938158

コーンベットNEW ずれ防止タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード63938158品番BRCB-222-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。

用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする