KEY-CBY-10 カラーコーンベット ブラスト興業 63938194 KEY-CBY-10 カラーコーンベット ブラスト興業 63938194

カラーコーンベット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード63938194 品番KEY-CBY-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラーコーン用のカラーコーンベット、本体と色を合わせても良し、違う色と合わせても合います

用途カラーコーンのおもし 質量(kg)2 材質(本体)PE 内径(Φmm)300 サイズ(mm)370角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63938176
2022-03-18
用途:
カラーコーンの重し
その他業種

装飾用にカラーバリエーションのあるこちらの商品を購入、セメントっぽい質感ですが柔らかいチョークのような色合いで可愛かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする