Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
温浴シャワーベンチ HPフィット 536シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63938230
品番
536-306
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。
身体が芯まで温まる
工事不要で誰でも簡単に設置できる
折りたたみ式でコンパクトサイズ
材質
温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム
質量(kg)
約6
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46〜48×57〜58×99〜124、座面までの高さ/33〜43
アズワン品番
65-5677-55
色調
レッド
折りたたみ寸法(cm)
W69×D35×H97〜107
最大使用者体重(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000