シルバーカー サンフィール 532シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63938248 品番532-362
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

分かりやすい簡単操作
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節
小柄なので今までのシルバーカーだと少しおおきいと感じられていた方に。

材質座面・バッグ/ポリエステル[裏面:PVCコーティング]、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール/PP、ブレーキレバー・ジョイント・車軸/ナイロン、タイヤ/EVA、フレーム/アルミニウム[アルマイト加工] 質量(kg)約4.6 積載荷重(kg)フロントバッグ:5(容量7L)、リアポケット:0.5(容量1L) 耐荷重(kg)座面:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×48×70・73・76・79、座面高/39 アズワン品番65-5680-57 色調青チェック 折りたたみ寸法(cm)W40×D28×H79〜91 最大使用者体重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする