東京理器
東京理器の 入浴関連
東京理器の 入浴用品
東京理器の 入浴小物
カット&セニングシザー トーリシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63938300
品番
S-50
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
"TOHRI"は社名の「東京理器」の略称。
コストパフォーマンスの向上を第一のテーマに掲げた、ハイクオリティなシザーです。
「良品良価」をモットーに、品質と価格を見事に両立させています。
仕様
指掛:脱着式
形状
刃:段刃 ※ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
全長(mm)
133
質量(g)
37
サイズ(inch)
5
アズワン品番
67-4574-50
刃渡り(mm)
55
注意
※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000