PVC ミニトラフィックコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15本) 注文コード 63938456 品番 BRT-45R-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。

材質(本体)PVC 種類ミニ 高さ(mm)450 用途交通規制 質量(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納入場所によっては配送業者の支店止めになる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする