PVC トラフィックコーン 3.5kg

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63938648 品番 BRT-70V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。
反射部分にはプリズム高輝度を採用。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。

用途交通規制 質量(kg)3.5 高さ(mm)710 材質(本体)PVC 種類スタンダード デザインライン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63938639
2025-11-19
用途:
クレーン作業などの区画の為
株式会社MEANS 様 (建設業・工事業)

商品到着後すぐに夜間工事で使用しました。しっかりとした重量感、反射テープも良く機能してくれて良かったです。

2024-12-20
用途:
道路工事
株式会社守口土木 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

反射するのと、強風でも倒れない、素材もしっかりとしていて、とても使い勝手が良い商品です。それに、注文してから届くまで早かったというのも、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63938639
2024-07-23
用途:
路上作業の時
有限会社仙台ジオックス 様 (建設業・工事業)

柔らかい素材なので扱いやすいです。重りと一体型なので風で倒れたりせず購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
63938639
2024-04-11
用途:
現場内の車両と歩行者の隔離に使用。
クシダ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

一般にあるコーンより重さがあるので強風時の転倒もなく、夜間反射量が大きく明確な点と合わせて満足です。欠点は普通計量コーンより重いので一回当たりの運搬量が少ない点ですが、次回も購入を考えてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする