曜日別特売
BRT-70Y-10 PVC トラフィックコーン 3.5kg ブラスト興業 63938709

PVC トラフィックコーン 3.5kg

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード63938709品番BRT-70Y-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。
反射部分にはプリズム高輝度を採用。
耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。

用途
交通規制
質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63938639
2025-11-19
用途: クレーン作業などの区画の為
株式会社MEANS建設業・工事業

商品到着後すぐに夜間工事で使用しました。しっかりとした重量感、反射テープも良く機能してくれて良かったです。

2024-12-20
用途: 道路工事
株式会社守口土木電気・ガス・熱供給・水道業

反射するのと、強風でも倒れない、素材もしっかりとしていて、とても使い勝手が良い商品です。それに、注文してから届くまで早かったというのも、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 63938639
2024-07-23
用途: 路上作業の時
有限会社仙台ジオックス建設業・工事業

柔らかい素材なので扱いやすいです。重りと一体型なので風で倒れたりせず購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63938639
2024-04-11
用途: 現場内の車両と歩行者の隔離に使用。
クシダ工業株式会社建設業・工事業

一般にあるコーンより重さがあるので強風時の転倒もなく、夜間反射量が大きく明確な点と合わせて満足です。欠点は普通計量コーンより重いので一回当たりの運搬量が少ない点ですが、次回も購入を考えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする