BoostCharge Pro USB-A to USB-C 編組ケーブル15W 2M ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63938790 品番CAB022FQ2MBK
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電や作業スペースのニーズに合わせて、1m、2m、3mの長さをご用意しています。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電できます。
外装はPCR PETを95%編み込んでいます。ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、ジャケットに
50% PCR TPE素材を使用することで、充電性能を損なうことなくプラスチック廃棄物を削減します。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※30000回以上の折り曲げと10000回の抜き差しに耐えるBelkin PCR編組構造でコイル状に巻けば小さなポケットやハンドバッグに収まります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする