PVC トラフィックコーン H900タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 63938806 品番 BRT-90R-5
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

H900タイプの重量コーンで尚且つやわらかいコーン(PVC製)。反射部分にはプリズム高輝度を採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。

高さ(mm)900 材質(本体)PVC 質量(kg)4.5 用途交通規制
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする